41B11
Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 11 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164118
N° MFR41B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 11 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164118
N° MFR41B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B11 SPKT(ANCIEN N° KSU11)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 0.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    1.7750 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711157688
  • CUP_NON
    781711157688
  • Poids
    0.29 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif