41B11
Pignon d’alésage de série 1121938 - 41 / 1/2 po, 11 dents, 0.5000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164119
N° MFR41B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1121938 - 41 / 1/2 po, 11 dents, 0.5000 po d’alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164119
N° MFR41B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B11 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 0.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    1.4375 po
  • Projection du concentrateur
    0.6563 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Diamètre du pas
    1.7750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.8750 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41B11
  • Numéro CUP du fabricant
    662289148875
  • CUP_NON
    662289148875
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif