Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
41B11

Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 11 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164121
N° MFR41B11

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B11 SPKT 105309

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 0.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    1.7507 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475058006
  • CUP_NON
    782475058006
  • Poids
    0.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues