Motion
41B12

Martin
41B12

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 41 / 1/2 po, moyeu B, 12 dents, 0.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164131
N° MFR41B12
Prix20.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
41B12

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 41 / 1/2 po, moyeu B, 12 dents, 0.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164131
N° MFR41B12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
41B12 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.5930 po
  • Diamètre extérieur
    2.1660 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.6259 po
  • Diamètre du pas
    1.9319 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.9375 po
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.5625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5625 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950008141
  • CUP_NON
    697950008141
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.44 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues