Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents14
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu1.7500 po
- Projection du concentrateur0.6563 po
- Diamètre extérieur2.4900 po
- Diamètre du pas2.2470 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.2500 po
- Largeur de la dent0.227 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.2270 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant41B14
- Numéro CUP du fabricant662289108824
- CUP_NON662289108824
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.66 lb