Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents15
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2.9063 po
- Projection du concentrateur0.6563 po
- Diamètre extérieur2.6500 po
- Diamètre du pas2.4050 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.3125 po
- Largeur de la dent0.227 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant41B15
- Numéro CUP du fabricant662289228850
- CUP_NON662289228850
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.77 lb