41B17
Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 17 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164173
N° MFR41B17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 17 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164173
N° MFR41B17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B17 SPKT(ANCIEN N° KSU17)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.7210 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711157800
  • CUP_NON
    781711157800
  • Poids
    0.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif