Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents17
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2.2344 po
- Projection du concentrateur0.7813 po
- Diamètre extérieur2.9600 po
- Diamètre du pas2.7210 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Largeur de la dent0.227 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant41B17
- Numéro CUP du fabricant662289288830
- CUP_NON662289288830
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.15 lb