41B17

Martin
41B17

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 41 / 1/2 po, moyeu B, 17 dents, 0.6250 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164177
N° MFR41B17
Prix25.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
41B17

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 41 / 1/2 po, moyeu B, 17 dents, 0.6250 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164177
N° MFR41B17
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
Prix25.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
41B17 STOCK DE BASE
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    2.9750 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.4035 po
  • Diamètre du pas
    2.7211 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5 po
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950008639
  • CUP_NON
    697950008639
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues