Aperçu
Description du fabricant
41B20 SPKT
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents20
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 1.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu2.7500 po
- Projection du concentrateur0.7813 po
- Diamètre extérieur3.4500 po
- Diamètre du pas3.1960 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.8750 po
- Largeur de la dent0.2270 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant41B20
- Numéro CUP du fabricant662289198917
- CUP_NON662289198917
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.72 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité