41B20

Dodge
41B20

Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 20 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164210
N° MFR41B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
41B20

Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 20 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164210
N° MFR41B20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B20 SPKT 105020

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.1831 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475055852
  • CUP_NON
    782475055852
  • Poids
    1.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues