41B21

Martin
41B21

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 41 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents, 0.6250 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164220
N° MFR41B21
Prix39.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
41B21

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 41 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents, 0.6250 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164220
N° MFR41B21
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
Votre prix39.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
41B21 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.6170 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.0394 po
  • Diamètre du pas
    3.3548 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.875 po
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950008967
  • CUP_NON
    697950008967
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.93 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues