41B21
Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164224
N° MFR41B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 41 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164224
N° MFR41B21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B21 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.3550 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039314420
  • CUP_NON
    097039314420
  • Poids
    1.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues