Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents28
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 2.2500 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas4.4660 po
- Largeur de la dent0.2270 po
- Numéro CUP du fabricant781711679319
- CUP_NON781711679319
- Poids1.95 lb