Motion
41B30

Martin
41B30

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 41 / 1/2 po, moyeu B, 30 dents, 0.6250 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164292
N° MFR41B30
Prix62.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
41B30

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 41 / 1/2 po, moyeu B, 30 dents, 0.6250 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164292
N° MFR41B30
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
Votre prix62.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 41B30 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.0570 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.4774 po
  • Diamètre du pas
    4.7834 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.25 po
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.25 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950009353
  • CUP_NON
    697950009353
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues