Motion
41B32

Martin
41B32

Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164301
N° MFR41B32
Prix63.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
41B32

Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164301
N° MFR41B32
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
Prix63.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 41B32 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    5.3770 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.7951 po
  • Diamètre du pas
    5.1011 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Numéro de chaîne
    41
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.38 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950009384
  • CUP_NON
    697950009384
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues