Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents35
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.7813 po
- Diamètre extérieur5.8600 po
- Diamètre du pas5.3070 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.2500 po
- Largeur de la dent0.227 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant41B35
- Numéro CUP du fabricant662289169047
- CUP_NON662289169047
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids3.33 lb