Motion
41B36
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164315
N° MFR41B36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164315
N° MFR41B36

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B36 SPKT(ANCIEN N° SKSU36)

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 2.3750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    5.7370 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711164686
  • CUP_NON
    781711164686
  • Poids
    0.59 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif