Motion
41B36

Martin
41B36

Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164319
N° MFR41B36
Prix68.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
41B36

Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164319
N° MFR41B36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 41B36 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    6.0150 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    5.4309 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Numéro de chaîne
    41
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    697950009445
  • Diamètre du moyeu
    3-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950009445
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    5.7369 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.02 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.02 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Poids
    4.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues