Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents48
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0625 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur7.9300 po
- Diamètre du pas7.6450 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Largeur de la dent0.2270 po
- Numéro de catalogue du fabricant1122159
- Numéro CUP du fabricant662289109050
- CUP_NON662289109050
- Catalogue du fabricant
- Poids4.70 lb