Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents84
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1875 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.9688 po
- Diamètre extérieur13.6600 po
- Diamètre du pas13.3720 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Largeur de la dent0.227 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.2270 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant41B84
- Numéro CUP du fabricant662289289066
- CUP_NON662289289066
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids10.30 lb