Motion
41B112

Martin
41B112

Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 112 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164413
N° MFR41B112
Prix305.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
41B112

Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 112 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164413
N° MFR41B112
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
Prix305.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 41B112 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    112
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1875 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    18.121 po
  • Diamètre de l’étrier
    17.5217 po
  • Diamètre du pas
    17.8277 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Numéro de chaîne
    41
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.1875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    18.12 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    18.12 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950009803
  • CUP_NON
    697950009803
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    19.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues