Motion
50B11
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164444
N° MFR50B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164444
N° MFR50B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B11 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.7500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Diamètre du pas
    2.2190 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50B11
  • Numéro CUP du fabricant
    662289149452
  • CUP_NON
    662289149452
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.67 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif