Motion
50B12
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164453
N° MFR50B12
Prix325.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164453
N° MFR50B12
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
Prix325.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50B12 SPKT(ANCIEN#KSC-12)

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.4150 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711158067
  • CUP_NON
    781711158067
  • Poids
    0.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif