Motion
50B12

Martin
50B12

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164458
N° MFR50B12
Prix37.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50B12

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164458
N° MFR50B12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50B12 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.9844 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    2.7080 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.0148 po
  • Diamètre du pas
    2.4148 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950009971
  • CUP_NON
    697950009971
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.83 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif