Motion
50B13
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164464
N° MFR50B13
Prix116.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164464
N° MFR50B13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix116.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50B13 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.3125 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    2.9100 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Nombre de torons
    1
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289279487
  • Diamètre du moyeu
    1-7/8 po
  • Projection du concentrateur
    21/32 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50B13
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289279487
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3125 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    2.612 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    0.91 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif