Motion
50B14
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164473
N° MFR50B14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164473
N° MFR50B14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B14 SPKT(ANCIEN N° KSC14)

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.4375 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.8090 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711158104
  • CUP_NON
    781711158104
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif