Motion
50B17

Dodge
50B17

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164508
N° MFR50B17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
50B17

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164508
N° MFR50B17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B17 SPKT 105057

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.3820 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475056224
  • CUP_NON
    782475056224
  • Poids
    1.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues