Motion
50B21

Dodge
50B21

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164552
N° MFR50B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
50B21

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164552
N° MFR50B21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B21 SPKT 105061

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.907 po
  • Diamètre extérieur
    4.5220 po
  • Diamètre du pas
    4.1778 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105061
  • CUP_NON
    782475056262
  • Poids
    2.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues