Motion
50B29

Martin
50B29

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 29 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164630
N° MFR50B29
Prix65.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50B29

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 29 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164630
N° MFR50B29

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50B29 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    29
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    6.1220 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.3722 po
  • Diamètre du pas
    5.7807 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Numéro de chaîne
    50
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.12 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.12 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950012513
  • CUP_NON
    697950012513
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues