Motion
50B31
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 31 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164644
N° MFR50B31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 31 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164644
N° MFR50B31
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B31 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    31
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    662289129614
  • CUP_NON
    662289129614
  • Poids
    4.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif