Motion
50B33
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 33 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164660
N° MFR50B33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 33 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164660
N° MFR50B33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B33 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    33
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.9063 po
  • Diamètre extérieur
    6.9200 po
  • Diamètre du pas
    6.5750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.3430 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50B33
  • Numéro CUP du fabricant
    662289640751
  • CUP_NON
    662289640751
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif