Motion
50B39
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 39 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164700
N° MFR50B39
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 39 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164700
N° MFR50B39
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B39 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de dents
    39
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    8.1200 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Nombre de torons
    1
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289440788
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.9063 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50B39
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289440788
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    7.7670 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    6.47 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.3430 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif