Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents40
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.2500 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas7.9660 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Numéro CUP du fabricant781711164945
- CUP_NON781711164945
- Poids7.10 lb