Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents40
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.9063 po
- Diamètre extérieur8.3200 po
- Diamètre du pas7.9660 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.2500 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant50B40
- Numéro CUP du fabricant662289299652
- CUP_NON662289299652
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids6.78 lb