Motion
50B44
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 44 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164727
N° MFR50B44
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 44 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164727
N° MFR50B44
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B44 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    44
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    9.1100 po
  • Diamètre du pas
    8.7610 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1122936
  • Numéro CUP du fabricant
    662289279630
  • CUP_NON
    662289279630
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    7.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif