Motion
50B54

Martin
50B54

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164773
N° MFR50B54
Prix99.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50B54

Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164773
N° MFR50B54
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
Prix99.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 50B54 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    54
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    11.106 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    10.349 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    697950013237
  • Diamètre du moyeu
    3-3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950013237
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    10.749 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.11 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.11 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    11.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues