Aperçu
- Les pignons de style B sont des pignons plats avec une extension de moyeu soudée sur un côté.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents84
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu4-1/4 po
- Diamètre extérieur17.078 po
- Diamètre de l’étrier16.3152 po
- Diamètre du pas16.7152 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.75 po
- Longueur de la dimension de stockage17.08 po
- Largeur de la dimension de stockage17.08 po
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950013510
- CUP_NON697950013510
- Catalogue du fabricant
- Poids25.50 lb