50B112
Pignon d’alésage de série 1123033 - 50 / 5/8 po , moyeu B, 112 dents, 1.0000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164829
N° MFR50B112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1123033 - 50 / 5/8 po , moyeu B, 112 dents, 1.0000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164829
N° MFR50B112
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B112 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    112
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    22.6500 po
  • Diamètre du pas
    22.2850 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1123033
  • Numéro CUP du fabricant
    662289199723
  • CUP_NON
    662289199723
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    40.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif