Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents10
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 1.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu1.9375 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Diamètre extérieur2.7600 po
- Diamètre du pas2.4270 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.1250 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant60B10
- Numéro CUP du fabricant662289119738
- CUP_NON662289119738
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.95 lb