Motion
60B13
Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 13 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164881
N° MFR60B13
Prix396.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 13 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164881
N° MFR60B13
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
Prix396.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60B13 SPKT(ANCIEN N° KSD13)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 1.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.1340 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711158449
  • CUP_NON
    781711158449
  • Poids
    2.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif