60B15
Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 15 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164901
N° MFR60B15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 15 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164901
N° MFR60B15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B15 SPKT(ANCIEN N° KSD15)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    15
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 1.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.6070 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711158487
  • CUP_NON
    781711158487
  • Poids
    3.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif