Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents15
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 1.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2.8750 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Diamètre extérieur3.9800 po
- Diamètre du pas3.6070 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.8750 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant60B15
- Numéro CUP du fabricant662289319503
- CUP_NON662289319503
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids2.55 lb