60B15

Dodge
60B15

Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 15, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00164904
N° MFR60B15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60B15

Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 15, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00164904
N° MFR60B15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B15 SPKT 105085

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.88 po
  • Projection du concentrateur
    0.791 po
  • Diamètre extérieur
    3.9780 po
  • Diamètre du pas
    3.581 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-7/8 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105085
  • CUP_NON
    782475056507
  • Poids
    2.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues