Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.0000 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas3.8440 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Numéro CUP du fabricant781711158500
- CUP_NON781711158500
- Poids3.30 lb