Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu3.0625 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Diamètre extérieur4.2200 po
- Diamètre du pas3.8440 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.0000 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant60B16
- Numéro CUP du fabricant662289259878
- CUP_NON662289259878
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids2.93 lb