60B16

Martin
60B16

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 60 / 3/4 po, moyeu B, 16 dents, 0.7500 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164916
N° MFR60B16
Prix58.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60B16

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 60 / 3/4 po, moyeu B, 16 dents, 0.7500 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00164916
N° MFR60B16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60B16 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.0620 po
  • Diamètre extérieur
    4.2210 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.3754 po
  • Diamètre du pas
    3.8444 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.3125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950015613
  • CUP_NON
    697950015613
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.81 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues