Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents18
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Diamètre extérieur4.7000 po
- Diamètre du pas4.3190 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant60B18
- Numéro CUP du fabricant662289239825
- CUP_NON662289239825
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids3.82 lb