60B20
Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 20, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00164954
N° MFR60B20
Prix110.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 60 / 3/4 po, dent : 20, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00164954
N° MFR60B20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix110.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60B20 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Diamètre extérieur
    5.1900 po
  • Diamètre du pas
    4.7940 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.6250 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60B20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289319510
  • CUP_NON
    662289319510
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    4.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif