60B20

Dodge
60B20

Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 20 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164956
N° MFR60B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60B20

Pignon d’alésage en stock – 60 / 3/4 po, moyeu B, 20 dents, 0.7500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00164956
N° MFR60B20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60B20 SPKT 105090

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.6250 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    4.7746 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475056552
  • CUP_NON
    782475056552
  • Poids
    3.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues